OBO BETTERMANN - Tubus mit Bodenbelagaussparung Ø110mm Zinkdruckguss vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7428142
Bodenbündig versenkbar - Ja
Betätigungsart Tubus - schraubbar
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 79070000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195858294
Sonepar Artikelnummer
120504708
Hersteller Artikelnummer
7428142
Hersteller Typ
TUK2 G4
Hersteller Artikel Nr.:
7428142
Bodenbündig versenkbar:
Ja
Betätigungsart Tubus:
schraubbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.450 kg
Höhenvariabler Leitungsauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKF sowie in nivellierbaren runden und quadratischen Kassetten RKFR und RKFN. Im genutzten Zustand fußbodenüberragend, im nicht genutzten Zustand fußbodenbündig. Einsatz in nass gepflegten Fußböden. Mit 4-mm-Bodenbelagaussparung zur bauseitigen Auskleidung mit schnittfestem Bodenbelag, mit Griffbügel.