OBO BETTERMANN - Tubusdeckel mit Griffbügel Zinkdruckguss verchromt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408866
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196459124
Sonepar Artikelnummer
120393973
Hersteller Artikelnummer
7408866
Hersteller Typ
GES R2T Cr
Hersteller Artikel Nr.:
7408866
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
verchromt
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
verchromt
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außendurchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.006 kg


