Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - U-Stiel 3-seitig gelocht 50x30x400 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6342306

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196222070

Sonepar Artikelnummer

120122854

Hersteller Artikelnummer

6342306

Hersteller Typ

US 3 40 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6342306

Länge:

400 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schlitzbreite:

30 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.52 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.72 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.7 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.29 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Farbe:

Zink

Gewicht:

0.53 kg

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.530 kg

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.