OBO BETTERMANN - U-Stiel 3-seitig gelocht 50x30x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6342450
Länge - 6000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196225491
Sonepar Artikelnummer
120503977
Hersteller Artikelnummer
6342450
Hersteller Typ
US 3 600 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6342450
Länge:
6000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.52 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.72 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.7 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.29 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
8.34 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.340 kg


