OBO BETTERMANN - U-Stiel 3-seitig gelocht 50x50x1000 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6340962
Länge - 1000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196284177
Sonepar Artikelnummer
120048029
Hersteller Artikelnummer
6340962
Hersteller Typ
US 5 100 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6340962
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
8.32 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
12.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.61 cm³
Widerstandsmoment Wz:
5.01 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Gewicht:
2.65 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.650 kg


