Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - U-Stiel 3-seitig gelocht 50x50x2000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6340970

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196437658

Sonepar Artikelnummer

120039212

Hersteller Artikelnummer

6340970

Hersteller Typ

US 5 200 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6340970

Länge:

2000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

8.32 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

12.53 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.61 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.01 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Farbe:

Zink

Gewicht:

5.06 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5.060 kg

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.