Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - U-Stiel 3-seitig gelocht 70x50x1600 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6340245

  • Länge - 1600 mm

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196188536

Sonepar Artikelnummer

120019761

Hersteller Artikelnummer

6340245

Hersteller Typ

US 7 160 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6340245

Länge:

1600 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

62 mm

Materialstärke:

4 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

13.79 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

36.84 cm4

Widerstandsmoment Wy:

4.11 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10.53 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Farbe:

Zink

Gewicht:

6.6 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

6.600 kg

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.