OBO BETTERMANN - U-Stiel 3-seitig gelocht 70x50x2500 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6340385
Länge - 2500 mm
Breite - 70 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - U-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196458172
Sonepar Artikelnummer
120048026
Hersteller Artikelnummer
6340385
Hersteller Typ
US 7 250 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6340385
Länge:
2500 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
62 mm
Materialstärke:
4 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
13.79 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
36.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
4.11 cm³
Widerstandsmoment Wz:
10.53 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
10.09 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.090 kg


