Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x44 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6018509

  • Geeignet für - U-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Schraubzubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196082773

Sonepar Artikelnummer

120502548

Hersteller Artikelnummer

6018509

Hersteller Typ

VUS 5 VA4571

Hersteller Artikel Nr.:

6018509

Geeignet für:

U-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.648 kg

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.