Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x44 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6018505

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Innenverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196446896

Sonepar Artikelnummer

120047192

Hersteller Artikelnummer

6018505

Hersteller Typ

VUS 5 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6018505

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Innenverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.610 kg

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.