Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x45 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6018517

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Außenverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195706007

Sonepar Artikelnummer

120502549

Hersteller Artikelnummer

6018517

Hersteller Typ

VUS 3 VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6018517

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Außenverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.482 kg

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 3-Stielen.