Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - U-Stiel-Verbinder inklusive Flachrundschrauben 190x61 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6018408

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Innenverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196014354

Sonepar Artikelnummer

120047191

Hersteller Artikelnummer

6018408

Hersteller Typ

VUS 7 VA4301

Hersteller Artikel Nr.:

6018408

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Innenverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.109 kg

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.