OBO BETTERMANN - Überbrückungsbügel 170x30x33 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5320712
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195421634
Sonepar Artikelnummer
120019179
Hersteller Artikelnummer
5320712
Hersteller Typ
288 DIN
Hersteller Artikel Nr.:
5320712
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.029 kg
• mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm • mit 2 x 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm • mit 2 x 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm


