Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Überbrückungsseil 400mm Kupfer schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5331017

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195885580

Sonepar Artikelnummer

120363026

Hersteller Artikelnummer

5331017

Hersteller Typ

853 400

Hersteller Artikel Nr.:

5331017

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Überbrückungsseil

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.097 kg

• mit Aluminium-Kabelschuhen • aus flexiblem, isolierten Kupferkabel 16 mm² • Mantel: schwarz, chlorierte Kautschukmischung EM5 • mit 1 Befestigungsloch Ø 10,5 mm • mit 2 Befestigungslöchern Ø 6,5 mm • zum Einsatz im Freien oder in Räumen geeignet • Temperaturbereich -25°C - +80°C (bewegt) und -40°C - +80°C (nicht bewegt) • UV-resistent