Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Überleger für BigBar 12xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5015890

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195033738

Sonepar Artikelnummer

120502194

Hersteller Artikelnummer

5015890

Hersteller Typ

1802 KL

Hersteller Artikel Nr.:

5015890

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.070 kg

• zum Klemmen von Flachleiter von 20 x 2,5 bis 40 x 5 • passend zur Potentialausgleichsschiene BigBar Typ 1802