OBO BETTERMANN - Überspannungsschutz Modul 45 mit optischer Anzeige 255V reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6117473
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.5 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196117673
Sonepar Artikelnummer
120203070
Hersteller Artikelnummer
6117473
Hersteller Typ
ÜSS 45-O-RW
Hersteller Artikel Nr.:
6117473
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.5 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Modul
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.024 kg


