OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzgerät für Sat-Technik 70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5083400
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.25 kA
Anschluss 1 - F-Connector
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195022978
Sonepar Artikelnummer
120343450
Hersteller Artikelnummer
5083400
Hersteller Typ
TV 4+1
Hersteller Artikel Nr.:
5083400
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.25 kA
Anschluss 1:
F-Connector
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0.5 MHz
Grenzfrequenz:
2800 MHz
Montageart:
Aufputz
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.370 kg


