OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen 170V Kunststoff weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081690
Max. Dauerspannung AC - 120 V
Max. Dauerspannung DC - 170 V
Schutzpegel Ader/Ader - 300 V
Schutzpegel Ader/Erde - 650 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196034352
Sonepar Artikelnummer
120343449
Hersteller Artikelnummer
5081690
Hersteller Typ
TD-4/I
Hersteller Artikel Nr.:
5081690
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.110 kg


