OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit Hutschiene 170V Kunststoff weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5081694
Max. Dauerspannung AC - 120 V
Max. Dauerspannung DC - 170 V
Schutzpegel Ader/Ader - 300 V
Schutzpegel Ader/Erde - 650 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196087723
Sonepar Artikelnummer
120362971
Hersteller Artikelnummer
5081694
Hersteller Typ
TD-2/D-HS
Hersteller Artikel Nr.:
5081694
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.048 kg


