OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzgerät Version Deutschland 230V schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092701
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1000 kV
Polzahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195952817
Sonepar Artikelnummer
120046945
Hersteller Artikelnummer
5092701
Hersteller Typ
CNS 3-D-D
Hersteller Artikel Nr.:
5092701
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1000 kV
Polzahl:
0
Montageart:
Steckdosenleiste
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Mit Entstörfilter:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.650 kg


