OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul für alle Installationssysteme 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092451
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195080886
Sonepar Artikelnummer
120178751
Hersteller Artikelnummer
5092451
Hersteller Typ
ÜSM-A
Hersteller Artikel Nr.:
5092451
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.015 kg


