OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul für alle Installationssysteme 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092460
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Wandsteckdose
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195247098
Sonepar Artikelnummer
120502233
Hersteller Artikelnummer
5092460
Hersteller Typ
ÜSM-A-2
Hersteller Artikel Nr.:
5092460
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Wandsteckdose
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.022 kg


