OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul für LED Lampen 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092478
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196439034
Sonepar Artikelnummer
120385530
Hersteller Artikelnummer
5092478
Hersteller Typ
ÜSM-LED 230-65
Hersteller Artikel Nr.:
5092478
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.075 kg


