OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092420
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - sonstige
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196426713
Sonepar Artikelnummer
120539034
Hersteller Artikelnummer
5092420
Hersteller Typ
ÜSM-10-230I1P-0
Hersteller Artikel Nr.:
5092420
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1300 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.032 kg


