OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul für Schutzkontakt-Steckdosen 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092441
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.5 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196426690
Sonepar Artikelnummer
120539040
Hersteller Artikelnummer
5092441
Hersteller Typ
ÜSM-ST-230-1P+PE
Hersteller Artikel Nr.:
5092441
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.5 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Wandsteckdose
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


