OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5092472
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.5 kV
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613596
Sonepar Artikelnummer
120172667
Hersteller Artikelnummer
5092472
Hersteller Typ
ÜSM-A-4
Hersteller Artikel Nr.:
5092472
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.5 kV
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.020 kg


