OBO BETTERMANN - Überspannungsschutzmodul mit Träger für Modul 45connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6107801
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Polzahl - 3
Montageart - Aufputz/Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699767
Sonepar Artikelnummer
120172668
Hersteller Artikelnummer
6107801
Hersteller Typ
ÜSM-A-4T
Hersteller Artikel Nr.:
6107801
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Polzahl:
3
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.022 kg


