OBO BETTERMANN - Universal-Erdungsklemme PV 8-10mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5051520
Geeignet für - Rundleiter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
4012197368715
Sonepar Artikelnummer
121129231
Hersteller Artikelnummer
5051520
Hersteller Typ
249 PV10 6-50V2A
Hersteller Artikel Nr.:
5051520
Geeignet für:
Rundleiter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.085 kg
Vormontierte Erdungsklemme zum Einbinden von PV-Montagesystemen in den Potentialausgleich. Geeignet zur Einbindung der PV-Montagesystemen in ein äußeres Blitzschutzsystem. • Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350) • schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus • zur Rundleiterbefestigung RD 8-10 • zur Befestigung von ein-/mehrdrähtigen Leitungen: 6-50mm² • für Profile mit 10-mm-Nut • entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62561-1


