OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 12-16mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198016
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636150
Sonepar Artikelnummer
120589164
Hersteller Artikelnummer
1198016
Hersteller Typ
2058UW 16 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198016
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


