OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 16-22mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198022
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 16 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636167
Sonepar Artikelnummer
120589165
Hersteller Artikelnummer
1198022
Hersteller Typ
2058UW 22 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198022
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
16 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


