OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 22-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198028
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636174
Sonepar Artikelnummer
120589166
Hersteller Artikelnummer
1198028
Hersteller Typ
2058UW 28 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198028
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


