OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 28-34mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198034
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 28 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636181
Sonepar Artikelnummer
120589167
Hersteller Artikelnummer
1198034
Hersteller Typ
2058UW 34 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198034
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
28 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


