OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 34-40mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198040
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 34 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636198
Sonepar Artikelnummer
120589168
Hersteller Artikelnummer
1198040
Hersteller Typ
2058UW 40 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198040
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
34 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


