OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 40-46mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198046
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 40 .. 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636204
Sonepar Artikelnummer
120589169
Hersteller Artikelnummer
1198046
Hersteller Typ
2058UW 46 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198046
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
40 .. 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


