OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 46-52mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198052
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 46 .. 52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636211
Sonepar Artikelnummer
120589170
Hersteller Artikelnummer
1198052
Hersteller Typ
2058UW 52 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198052
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
46 .. 52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


