OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198058
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 52 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 58 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636228
Sonepar Artikelnummer
120589171
Hersteller Artikelnummer
1198058
Hersteller Typ
2058UW 58 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198058
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
52 .. 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


