OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 58-64mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198064
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 58 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636235
Sonepar Artikelnummer
120589172
Hersteller Artikelnummer
1198064
Hersteller Typ
2058UW 64 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198064
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
58 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


