OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 64-70mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198070
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636242
Sonepar Artikelnummer
120589173
Hersteller Artikelnummer
1198070
Hersteller Typ
2058UW 70 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198070
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


