OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 70-76mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198076
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 70 .. 76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636273
Sonepar Artikelnummer
120589174
Hersteller Artikelnummer
1198076
Hersteller Typ
2058UW 76 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198076
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
70 .. 76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


