OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 8-12mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198012
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196636129
Sonepar Artikelnummer
120589163
Hersteller Artikelnummer
1198012
Hersteller Typ
2058UW 12 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198012
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


