OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 82-90mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198090
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 82 .. 90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196636297
Sonepar Artikelnummer
120589176
Hersteller Artikelnummer
1198090
Hersteller Typ
2058UW 90 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198090
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
82 .. 90 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


