OBO BETTERMANN - Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 90-100mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1198100
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 90 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196636303
Sonepar Artikelnummer
120589177
Hersteller Artikelnummer
1198100
Hersteller Typ
2058UW 100 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
1198100
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
90 .. 100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


