OBO BETTERMANN - Universal-Hebelklemme 2 starre/flexible Leiter 19,6x14,2x10,5 transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2054422
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197286743
Sonepar Artikelnummer
121001113
Hersteller Artikelnummer
2054422
Hersteller Typ
61 HSK42
Hersteller Artikel Nr.:
2054422
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2 .. 4 mm²
Kabeldurchmesser:
0.5 .. 2.3 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
Hebel
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 4 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


