Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Universal-Hebelklemme 5 starre/flexible Leiter 19,6x31,3x10,5 transparent

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2054425

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 45 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197286767

Sonepar Artikelnummer

121001115

Hersteller Artikelnummer

2054425

Hersteller Typ

61 HSK45

Hersteller Artikel Nr.:

2054425

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

5

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2 .. 4 mm²

Kabeldurchmesser:

0.5 .. 2.3 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

Hebel

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Schraubenlose Universal-Hebelstecklemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Geeignet für flexible oder starre Leiter. Mit Lösehebel zum Einstecken und Herausziehen der Leiter. Starre Leiter können direkt eingesteckt werden. Abisolierlänge 11-12 mm. Prüföffnung an der Klemmenoberseite, zugänglich mit Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm). Geprüft nach dem ENEC-Verfahren, das die Einhaltung der EN 60998 sichert und der VDE-Zertifizierung entspricht.