OBO BETTERMANN - Universal-Standfuß Kleben Acrylnitril-Styrol-Arcylester schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403395
Ausführung - Sockel
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 314 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197378035
Sonepar Artikelnummer
121244190
Hersteller Artikelnummer
5403395
Hersteller Typ
UniBase Glue
Hersteller Artikel Nr.:
5403395
Ausführung:
Sockel
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
314 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.394 kg
Universal-Standfuß zum Kleben auf Flachdächern. Einsetzbar zur Leitungsführung mit Kabelrinnen oder mit Gitterrinnen in Verbindung mit Dachleitungshalter 165 MBG HGRM. Klebemanschette muss passend zum Untergrund gewählt werden.


