Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Universaladapter für Direktbefestigung 18x15x13mm Polyethylen pastellorange RAL2003

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2357064

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197486150

Sonepar Artikelnummer

121400189

Hersteller Artikelnummer

2357064

Hersteller Typ

UNI BA

Hersteller Artikel Nr.:

2357064

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.077 kg

Universaladapter zur Direktbefestigung von Leitungsführungskanälen oder Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff mit Setzgeräten von Herstellern wie Hilti, Bosch, Spit oder Würth. Dient als Ersatzteil für Grip M UNI Sammelhalterungen aus Metall. Zur Aufnahme der beim Setzvorgang auftretenden Energie, sodass eine beschädigungsfreie Direktbefestigung von Kunststoffprofilen ermöglicht wird.