Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Universalbügel 310x144x130 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6363984

  • Ausführung - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195240952

Sonepar Artikelnummer

120029177

Hersteller Artikelnummer

6363984

Hersteller Typ

UB150 300 G

Hersteller Artikel Nr.:

6363984

Ausführung:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

Zink

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.698 kg

Universalbügel zur Montage von Kabeltrag-Systemen an Wand, Decke oder Boden.