OBO BETTERMANN - Universaldeckel Ø84mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003748
Durchmesser - 84 mm
Form - rund
Tiefe - 1.8 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196715923
Sonepar Artikelnummer
120931171
Hersteller Artikelnummer
2003748
Hersteller Typ
ZA 60-D
Hersteller Artikel Nr.:
2003748
Durchmesser:
84 mm
Form:
rund
Tiefe:
1.8 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.009 kg


