OBO BETTERMANN - Universaldübel 5x30 Polyamid lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2347740
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197498771
Sonepar Artikelnummer
121388149
Hersteller Artikelnummer
2347740
Hersteller Typ
UX 5x30
Hersteller Artikel Nr.:
2347740
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3 .. 4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


