Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OBO BETTERMANN - Universaldübel 8x40 Polyethylen lichtgrau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2347584

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 40 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196788545

Sonepar Artikelnummer

120712804

Hersteller Artikelnummer

2347584

Hersteller Typ

910 FX 8x40

Hersteller Artikel Nr.:

2347584

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

40 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4.5 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25. Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach